Startseite

WEIDMULLER - WEI1718411688 TM-I 12 MC NE GN - 1718411688

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - grün

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 320 ST

EAN

4008190398682

Artikelnummer

WEI1718411688

Herstellernummer

1718411688

Hersteller

WEI

Typ:

mittelwandig

Farbe:

grün

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.