Startseite

WEIDMULLER - WEI1718470001 VT SF 1/12 MC NE WS V0 - 1718470001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0.5...0.75 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.7...2.1 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 800 ST

EAN

4008190349479

Artikelnummer

WEI1718470001

Herstellernummer

1718470001

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0.5...0.75 mm

Kabeldurchmesser:

1.7...2.1 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

3.2 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.