WEIDMULLER - WEI1718480001 VT SF 2/12 MC NE WS V0 - 1718480001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0.75...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.2...2.9 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
800 ST
EAN
4008190349530
Artikelnummer
WEI1718480001
Herstellernummer
1718480001
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0.75...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.2...2.9 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
3.6 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



