Startseite

WEIDMULLER - WEI1718960000 SKMU EMV PG29 - 1718960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1718960000 SKMU EMV PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 15 ST

EAN

4008190352189

Artikelnummer

WEI1718960000

Herstellernummer

1718960000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

PG

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.59 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.