Startseite

WEIDMULLER - WEI1719560000 GWDR PG11-NP - 1719560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1719560000 GWDR PG11-NP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190352820

Artikelnummer

WEI1719560000

Herstellernummer

1719560000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.