Startseite

WEIDMULLER - WEI1719780000 TM 1/12 HF/HB - 1719780000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0.5...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.8...2.5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1000 ST

EAN

4008190353131

Artikelnummer

WEI1719780000

Herstellernummer

1719780000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0.5...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.8...2.5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

5.4 mm

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.