Startseite

WEIDMULLER - WEI1719810000 TM 2/18 HF/HB - 1719810000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0.75...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...4 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1000 ST

EAN

4008190353162

Artikelnummer

WEI1719810000

Herstellernummer

1719810000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0.75...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

18 mm

Breite:

6.4 mm

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.