WEIDMULLER - WEI1719820000 TM 3/12 HF/HB - 1719820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 2.5...6 mm
Kabeldurchmesser - 4...6.5 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - sonstige
Packung
500 ST
EAN
4008190353179
Artikelnummer
WEI1719820000
Herstellernummer
1719820000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
2.5...6 mm
Kabeldurchmesser:
4...6.5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
8.1 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



