Startseite

WEIDMULLER - WEI1719830000 TM 3/18 HF/HB - 1719830000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 2.5...6 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...6.5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190353186

Artikelnummer

WEI1719830000

Herstellernummer

1719830000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

2.5...6 mm

Kabeldurchmesser:

4...6.5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

18 mm

Breite:

8.1 mm

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.