Startseite

WEIDMULLER - WEI1719840000 TM 4/12 HF/HB - 1719840000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 10...35 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190353193

Artikelnummer

WEI1719840000

Herstellernummer

1719840000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

10...35 mm

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

11.4 mm

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.