Startseite

WEIDMULLER - WEI1719850000 TM 4/18 HF/HB - 1719850000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 10...35 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190353209

Artikelnummer

WEI1719850000

Herstellernummer

1719850000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

10...35 mm

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

18 mm

Breite:

11.4 mm

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.