WEIDMULLER - WEI1720510000 VG 16-K68 SKS - 1720510000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 10 mm
Packung
25 ST
EAN
4008190358723
Artikelnummer
WEI1720510000
Herstellernummer
1720510000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
27 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.41 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


