WEIDMULLER - WEI1720600000 SCHS2 K - 1720600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Länge - 1000 mm
Breite - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190362270
Artikelnummer
WEI1720600000
Herstellernummer
1720600000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
1000 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
1000 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.


