WEIDMULLER - WEI1720880000 ZDL 2.5/L/L/PE - 1720880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Potentiale - 3
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4008190959043
Artikelnummer
WEI1720880000
Herstellernummer
1720880000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Mit N-Trennschlitten:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Mit PE-Funktion:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
N-Funktion möglich:
nein
Höhe:
95 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
48 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.1 mm
Grundfarbe:
beige