Startseite

WEIDMULLER - WEI1724170001 LM MT300 105/148 SI - 1724170001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.08 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190369040

Artikelnummer

WEI1724170001

Herstellernummer

1724170001

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Länge:

0.08 mm

Breite:

105 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

148 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.