WEIDMULLER - WEI1724181687 LM MT300 210/148 GE - 1724181687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 0.08 mm
Breite - 210 mm
Packung
10 ST
EAN
4008190369101
Artikelnummer
WEI1724181687
Herstellernummer
1724181687
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
0.08 mm
Breite:
210 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
148 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



