Startseite

WEIDMULLER - WEI1724752000 SAI-4/6/8 MH-MH BL 3.5 - 1724752000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1724752000 SAI-4/6/8 MH-MH BL 3.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 4 A

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...1.5 mm²

  • Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 10...14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248184576

Artikelnummer

WEI1724752000

Herstellernummer

1724752000

Hersteller

WEI

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

4 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...1.5 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

10...14 mm

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

10...10 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

nein

Gehäusefarbe:

Silber

Betriebstemperatur:

-20...90 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

55 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.