WEIDMULLER - WEI1727580000 B2L 3.50/10/180 SN OR BX - 1727580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl - 10
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 8.9 A
Gehäusefarbe - orange
Packung
102 ST
EAN
4032248037711
Artikelnummer
WEI1727580000
Herstellernummer
1727580000
Hersteller
WEI
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl:
10
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8.9 A
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polybutylenterephthalat
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


