Startseite

WEIDMULLER - WEI1727690000 B2L 3.50/16/180 SN BK BX - 1727690000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1727690000 B2L 3.50/16/180 SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 16

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Steckverbinderausführung - sonstige

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 60 ST

EAN

4032248037889

Artikelnummer

WEI1727690000

Herstellernummer

1727690000

Hersteller

WEI

Polzahl:

16

Kontaktausführung:

Buchse

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsspannung:

200 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.