Startseite

WEIDMULLER - WEI1727740001 VT SFX 9/24 MC NE WS V0 - 1727740001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...40 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 320 ST

EAN

4008190382414

Artikelnummer

WEI1727740001

Herstellernummer

1727740001

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

7...40 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

24 mm

Breite:

15 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.