Startseite

WEIDMULLER - WEI1729020000 S2L 3.50/20/180G 3.5SN BK BX - 1729020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1729020000 S2L 3.50/20/180G 3.5SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 20

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 9 A

Packung

  • 48 ST

EAN

4032248040452

Artikelnummer

WEI1729020000

Herstellernummer

1729020000

Hersteller

WEI

Polzahl:

20

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

flexibler Leiterplattenverbinder

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

9 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Befestigungsart:

löten

Gehäusefarbe:

schwarz

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.