Startseite

WEIDMULLER - WEI1730560004 VT SF 6/21 MC NE GE V0 - 1730560004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 10...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 5.8...7.8 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 160 ST

EAN

4008190954642

Artikelnummer

WEI1730560004

Herstellernummer

1730560004

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

10...16 mm

Kabeldurchmesser:

5.8...7.8 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

21 mm

Breite:

8.4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.