WEIDMULLER - WEI1730590002 VT SF 0/21 MC NE BL V0 - 1730590002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.2...1.6 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - blau
Packung
800 ST
EAN
4008190954529
Artikelnummer
WEI1730590002
Herstellernummer
1730590002
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.2...1.6 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
21 mm
Breite:
3.2 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



