Startseite

WEIDMULLER - WEI1733650004 CLI M 2-4 GE NE MP - 1733650004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 10...317 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248450992

Artikelnummer

WEI1733650004

Herstellernummer

1733650004

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

10...317 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

4 mm

Breite:

11.4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.