WEIDMULLER - WEI1736181044 ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS - 1736181044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.8 mm
Packung
200 ST
EAN
4008190985950
Artikelnummer
WEI1736181044
Herstellernummer
1736181044
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.8 mm
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



