Startseite

WEIDMULLER - WEI1736181696 ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU - 1736181696

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.8 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4008190985967

Artikelnummer

WEI1736181696

Herstellernummer

1736181696

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Länge:

0.8 mm

Breite:

20 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

7 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.