WEIDMULLER - WEI1736480000 EA-RING MS/M 16 - 1736480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Materialstärke - 1.5 mm
Anschlussart - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4008190963576
Artikelnummer
WEI1736480000
Herstellernummer
1736480000
Hersteller
WEI
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Materialstärke:
1.5 mm
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Länge:
48.75 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt


