Startseite

WEIDMULLER - WEI1738480000 ADAP EX M20-1/2NPT - 1738480000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1738480000 ADAP EX M20-1/2NPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190958787

Artikelnummer

WEI1738480000

Herstellernummer

1738480000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

16 mm

Farbe:

Silber

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

16 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Sechskant Eckmaß:

28.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

L'adattatore funge da elemento di collegamento tra il foro filettato e il pressacavo.