WEIDMULLER - WEI1738750000 ADAP EX M32-1NPT - 1738750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190958831
Artikelnummer
WEI1738750000
Herstellernummer
1738750000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
16 mm
Farbe:
Silber
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Schlüsselweite:
38 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Sechskant Eckmaß:
44 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7001
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


