WEIDMULLER - WEI1739690000 ZQV 16/2 - 1739690000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 76 A
Rastermaß - 12 mm
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4008190957148
Artikelnummer
WEI1739690000
Herstellernummer
1739690000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
76 A
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


