WEIDMULLER - WEI1745250000 ZPE 16 - 1745250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4008190996789
Artikelnummer
WEI1745250000
Herstellernummer
1745250000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
82.5 mm
Breite:
12.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
50.5 mm


