Startseite

WEIDMULLER - WEI1747320001 SFC 1/12 MC NE WS - 1747320001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.75...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...3.5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 200 ST

EAN

4008190995478

Artikelnummer

WEI1747320001

Herstellernummer

1747320001

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.75...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

2...3.5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

5.8 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

rasten

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.