WEIDMULLER - WEI1747350000 TS 35X7.5 2M/CRN - 1747350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 35 mm
Packung
2 M
EAN
4032248003372
Artikelnummer
WEI1747350000
Herstellernummer
1747350000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.