WEIDMULLER - WEI1748180000 B2L 3.50/08/180F SN BK BX - 1748180000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Kontaktausführung - Buchse
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Steckverbinderausführung - sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
84 ST
EAN
4032248038015
Artikelnummer
WEI1748180000
Herstellernummer
1748180000
Hersteller
WEI
Polzahl:
8
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


