WEIDMULLER - WEI1751820001 THM MT30X 101/48 SI - 1751820001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - Silber
Transparent - nein
Länge - 0.08 mm
Breite - 101 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248001699
Artikelnummer
WEI1751820001
Herstellernummer
1751820001
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Länge:
0.08 mm
Breite:
101 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
48 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



