Startseite

WEIDMULLER - WEI1752131001 KLBUE CO 2 - 1752131001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1752131001 KLBUE CO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 15...15 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss

  • Breite - 21.1 mm

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248064434

Artikelnummer

WEI1752131001

Herstellernummer

1752131001

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

15...15 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federanschluss

Breite:

21.1 mm

Höhe:

18 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.