WEIDMULLER - WEI1752200001 VT SF 00/12 MC NE WS V0 - 1752200001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.18...0.25 mm
Kabeldurchmesser - 1...1.3 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
800 ST
EAN
4032248003624
Artikelnummer
WEI1752200001
Herstellernummer
1752200001
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.18...0.25 mm
Kabeldurchmesser:
1...1.3 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
3.2 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



