Startseite

WEIDMULLER - WEI1752701001 KLBUE 10-20 CPF - 1752701001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1752701001 KLBUE 10-20 CPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 20...20 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 26 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248044436

Artikelnummer

WEI1752701001

Herstellernummer

1752701001

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

20...20 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

24 mm

Höhe:

26 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.