WEIDMULLER - WEI1753271687 THM MT30X 18/6 GE - 1753271687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 0.08 mm
Breite - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248008667
Artikelnummer
WEI1753271687
Herstellernummer
1753271687
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
0.08 mm
Breite:
18 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



