Startseite

WEIDMULLER - WEI1753290000 WDK 1.5/R3.5 - 1753290000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1753290000 WDK 1.5/R3.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248020751

Artikelnummer

WEI1753290000

Herstellernummer

1753290000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

16 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH15

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

3.5 mm

Höhe:

46.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

37.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.