Startseite

WEIDMULLER - WEI1753490000 WKM 8/20 - 1753490000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 16...150 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...115 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248010615

Artikelnummer

WEI1753490000

Herstellernummer

1753490000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

16...150 mm

Kabeldurchmesser:

7...115 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

20 mm

Breite:

8 mm

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.