Startseite

WEIDMULLER - WEI1758320001 SFC 2/12 MC NE WS - 1758320001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 3...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 3...5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 120 ST

EAN

4032248019427

Artikelnummer

WEI1758320001

Herstellernummer

1758320001

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

3...4 mm

Kabeldurchmesser:

3...5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

5.8 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.