WEIDMULLER - WEI1758360000 HDC CM 3 MC - 1758360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
10 ST
EAN
4032248019588
Artikelnummer
WEI1758360000
Herstellernummer
1758360000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
3.6 mm
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...10 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
11.4 mm
Höhe:
31.4 mm
Tiefe:
34 mm


