Startseite

WEIDMULLER - WEI1758380000 HDC CM 5 MC - 1758380000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1758380000 HDC CM 5 MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248019601

Artikelnummer

WEI1758380000

Herstellernummer

1758380000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

11.4 mm

Höhe:

30.5 mm

Tiefe:

34 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.