WEIDMULLER - WEI1758390000 HDC CM 5 FC - 1758390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
10 ST
EAN
4032248019618
Artikelnummer
WEI1758390000
Herstellernummer
1758390000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
11.4 mm
Höhe:
40.5 mm
Tiefe:
34 mm


