WEIDMULLER - WEI1758400000 HDC CM 10 MC - 1758400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
10 ST
EAN
4032248019625
Artikelnummer
WEI1758400000
Herstellernummer
1758400000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
11.4 mm
Höhe:
29.4 mm
Tiefe:
34 mm


