Startseite

WEIDMULLER - WEI1758410000 HDC CM 10 FC - 1758410000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1758410000 HDC CM 10 FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248019632

Artikelnummer

WEI1758410000

Herstellernummer

1758410000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser des Steckkontaktes:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

11.4 mm

Höhe:

40.4 mm

Tiefe:

34 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.