WEIDMULLER - WEI1760060000 SAI-8-M 3P IDC - 1760060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 3
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Bemessungsspannung - 30 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4008190200480
Artikelnummer
WEI1760060000
Herstellernummer
1760060000
Hersteller
WEI
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
3
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Bemessungsspannung:
30 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
4 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08...1.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
1.2...1.6 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebsspannung:
10...10 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Max. Summenstrom:
10 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
ja
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-20...90 °C
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
41.5 mm
Länge:
152 mm


