WEIDMULLER - WEI1760500000 PM 5.08/03/90 3.5SN OR BX - 1760500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 24 A
Gehäusefarbe - orange
Packung
500 ST
EAN
4032248032471
Artikelnummer
WEI1760500000
Herstellernummer
1760500000
Hersteller
WEI
Anschlussart Leiter:
Steckklemmanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Gehäusefarbe:
orange
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
13.5 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...2.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Nickel
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20



