WEIDMULLER - WEI1763940000 WTR 2.5/SI - 1763940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 400...400 V
Packung
25 ST
EAN
4032248107735
Artikelnummer
WEI1763940000
Herstellernummer
1763940000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
400...400 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
beige
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
60 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
97 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.1 mm


